Eriks
EPRAMID

EPRAMID Barre pleine PA6 XT noir ø16x3000 mm

  • ERIKS:11468147
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

11,95 €/ Unitéhors TVA

14,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11,95 €

-

15+

9,96 €

16.67%

29+

7,97 €

33.33%

57+

7,37 €

38.33%

85+

6,97 €

41.67%

113+

6,37 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRAMID
Couleur
Noir
Diamètre extérieur
16 mm
Longueur
3000 mm
Mode de fabrication
Extrudé
Noyau creux
Non
Matériau
PA6
Qualité de matériaux
Epramid 6 X
Groupe
Plastiques techniques
Convient pour le soudage
Non
Usinable
Bon
Nom commercial
Epramid 6