Eriks
EPRAMID

EPRAMID Barre pleine PA6 XT noir ø15x3000 mm

  • ERIKS:11056779
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,29 €/ Unitéhors TVA

10,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,29 €

-

20+

6,91 €

16.67%

39+

5,53 €

33.33%

77+

5,11 €

38.33%

116+

4,84 €

41.67%

154+

4,42 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRAMID
Couleur
Noir
Diamètre extérieur
15 mm
Longueur
3000 mm
Matériau
PA6
Qualité de matériaux
Epramid 6 X
Groupe
Plastiques techniques
Convient pour le soudage
Non
Usinable
Bon
Nom commercial
Epramid 6