Eriks
EPRAMID

EPRAMID Barre pleine PA6 XT noir ø12x3000 mm

  • ERIKS:11112129
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,84 €/ Unitéhors TVA

9,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/01/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,84 €

-

21+

6,54 €

16.67%

41+

5,23 €

33.33%

82+

4,84 €

38.33%

123+

4,57 €

41.67%

164+

4,18 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRAMID
Couleur
Noir
Diamètre extérieur
12 mm
Longueur
3000 mm
Mode de fabrication
Extrudé
Noyau creux
Non
Matériau
PA6
Qualité de matériaux
Epramid 6 X
Groupe
Plastiques techniques
Convient pour le soudage
Non
Usinable
Bon
Nom commercial
Epramid 6