Eriks
EPRAMID

EPRAMID Barre pleine PA6 XT noir ø12x1000 mm

  • ERIKS:11468146
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2,62 €/ Unitéhors TVA

3,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/01/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2,62 €

-

62+

2,18 €

16.67%

123+

1,74 €

33.33%

246+

1,61 €

38.33%

369+

1,53 €

41.67%

492+

1,40 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRAMID
Couleur
Noir
Diamètre extérieur
12 mm
Longueur
1000 mm
Matériau
PA6
Qualité de matériaux
Epramid 6 X
Groupe
Plastiques techniques
Convient pour le soudage
Non
Usinable
Bon
Nom commercial
Epramid 6