5,60 €/ Unitéhors TVA
6,78 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 06/01/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,60 € | - |
29+ | 4,67 € | 16.67% |
58+ | 3,74 € | 33.33% |
115+ | 3,46 € | 38.33% |
173+ | 3,27 € | 41.67% |
230+ | 2,99 € | 46.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EPRAMID |
Couleur | Noir |
Diamètre extérieur | 10 mm |
Longueur | 3000 mm |
Mode de fabrication | Extrudé |
Noyau creux | Non |
Matériau | PA6 |
Qualité de matériaux | Epramid 6 X |
Groupe | Plastiques techniques |
Convient pour le soudage | Non |
Usinable | Bon |
Nom commercial | Epramid 6 |