Eriks
EPRAMID

EPRAMID Barre pleine PA6 XT noir ø100x1000 mm

  • ERIKS:11279444
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

147,46 €/ Unitéhors TVA

178,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

147,46 €

-

2+

122,88 €

16.67%

3+

98,30 €

33.33%

5+

90,93 €

38.33%

7+

86,02 €

41.67%

10+

78,64 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRAMID
Couleur
Noir
Diamètre extérieur
100 mm
Longueur
1000 mm
Matériau
PA6
Qualité de matériaux
Epramid 6 X
Groupe
Plastiques techniques
Convient pour le soudage
Non
Usinable
Bon
Nom commercial
Epramid 6