Eriks
EPRAMID

EPRAMID Barre pleine PA6 XT naturel ø45x1000 mm

  • ERIKS:10036711
Image 1
Ajouter à la liste

30,05 €/ Unitéhors TVA

36,36 €TVA incluse

70 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

30,05 €

-

6+

25,05 €

16.67%

12+

20,04 €

33.33%

23+

18,53 €

38.33%

34+

17,53 €

41.67%

45+

16,03 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRAMID
Couleur
Nature
Diamètre extérieur
45 mm
Longueur
1000 mm
Mode de fabrication
Extrudé
Noyau creux
Non
Matériau
PA6
Qualité de matériaux
Epramid 6 X
Groupe
Plastiques techniques
Convient pour le soudage
Non
Usinable
Bon
Nom commercial
Epramid 6