Eriks
EPRAMID

EPRAMID Barre pleine PA6 XT naturel ø30x3000 mm

  • ERIKS:11014072
Image 1
Ajouter à la liste

41,06 €/ Unitéhors TVA

49,68 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

41,06 €

-

5+

34,22 €

16.67%

9+

27,37 €

33.33%

17+

25,32 €

38.33%

25+

23,95 €

41.67%

33+

21,90 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRAMID
Couleur
Nature
Diamètre extérieur
30 mm
Longueur
3000 mm
Mode de fabrication
Extrudé
Noyau creux
Non
Matériau
PA6
Qualité de matériaux
Epramid 6 X
Groupe
Plastiques techniques
Convient pour le soudage
Non
Usinable
Bon
Nom commercial
Epramid 6