Eriks
EPRAMID

EPRAMID Barre pleine PA6 XT naturel ø25x3000 mm

  • ERIKS:11081725
Image 1
Ajouter à la liste

28,76 €/ Unitéhors TVA

34,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

28,76 €

-

6+

23,97 €

16.67%

12+

19,17 €

33.33%

24+

17,73 €

38.33%

35+

16,78 €

41.67%

47+

15,34 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRAMID
Couleur
Nature
Diamètre extérieur
25 mm
Longueur
3000 mm
Mode de fabrication
Extrudé
Noyau creux
Non
Matériau
PA6
Qualité de matériaux
Epramid 6 X
Groupe
Plastiques techniques
Convient pour le soudage
Non
Usinable
Bon
Nom commercial
Epramid 6