Eriks
EPRAMID

EPRAMID Barre pleine PA6 XT naturel ø10x1000 mm

  • ERIKS:10036685
Image 1
Ajouter à la liste

1,94 €/ Unitéhors TVA

2,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1,94 €

-

85+

1,62 €

16.67%

170+

1,30 €

33.33%

339+

1,20 €

38.33%

509+

1,13 €

41.67%

678+

1,04 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRAMID
Couleur
Nature
Diamètre extérieur
10 mm
Longueur
1000 mm
Mode de fabrication
Extrudé
Noyau creux
Non
Matériau
PA6
Qualité de matériaux
Epramid 6 X
Groupe
Plastiques techniques
Convient pour le soudage
Non
Usinable
Bon
Nom commercial
Epramid 6