Eriks
EPRAMID

EPRAMID Barre pleine PA6 XT GF30 (30% fibre de verre) noir ø20x1000 mm

  • ERIKS:10036392
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

14,79 €/ Unitéhors TVA

17,90 €TVA incluse

Vendu par: 0,001Commande minimum: 0,001

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14,79 €

-

11+

12,33 €

16.67%

21+

9,86 €

33.33%

42+

9,12 €

38.33%

63+

8,63 €

41.67%

84+

7,89 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRAMID
Couleur
Noir
Diamètre extérieur
20 mm
Longueur
1000 mm
Mode de fabrication
Extrudé
Noyau creux
Non
Matériau
PA6
Qualité de matériaux
Epramid 6 GF30
Groupe
Plastiques techniques
Nom commercial
Epramid 6