Eriks
EPRAMID

EPRAMID Barre pleine PA6 X-MO (extrudé + sulfite de molybdène) gris ø50x1000 mm

  • ERIKS:11069918
Image 1
Ajouter à la liste

73,58 €/ Unitéhors TVA

89,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

73,58 €

-

3+

61,32 €

16.67%

5+

49,05 €

33.33%

9+

45,37 €

38.33%

13+

42,92 €

41.67%

17+

39,24 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRAMID
Couleur
Gris
Diamètre extérieur
50 mm
Longueur
1000 mm
Matériau
PA
Qualité de matériaux
Epramid X-MO
Groupe
Plastiques techniques
Nom commercial
Epramid