Eriks
EPRAMID

EPRAMID Barre pleine PA6 X-MO (extrudé + sulfite de molybdène) gris ø45x1000 mm

  • ERIKS:11106185
Image 1
Ajouter à la liste

59,96 €/ Unitéhors TVA

72,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

59,96 €

-

3+

49,97 €

16.67%

6+

39,97 €

33.33%

11+

36,97 €

38.33%

16+

34,98 €

41.67%

21+

31,98 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRAMID
Couleur
Gris
Diamètre extérieur
45 mm
Longueur
1000 mm
Matériau
PA
Qualité de matériaux
Epramid X-MO
Groupe
Plastiques techniques
Nom commercial
Epramid