Eriks
EPRAMID

EPRAMID Barre pleine PA6 X-MO (extrudé + sulfite de molybdène) gris ø40x1000 mm

  • ERIKS:11069050
Image 1
Ajouter à la liste

46,99 €/ Unitéhors TVA

56,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

46,99 €

-

4+

39,16 €

16.67%

7+

31,32 €

33.33%

14+

28,97 €

38.33%

20+

27,41 €

41.67%

27+

25,06 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRAMID
Couleur
Gris
Diamètre extérieur
40 mm
Longueur
1000 mm
Matériau
PA
Qualité de matériaux
Epramid X-MO
Groupe
Plastiques techniques
Nom commercial
Epramid