Eriks
EPRAMID

EPRAMID Barre pleine PA6 X-MO (extrudé + sulfite de molybdène) gris ø30x1000 mm

  • ERIKS:11045863
Image 1
Ajouter à la liste

26,57 €/ Unitéhors TVA

32,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

26,57 €

-

6+

22,14 €

16.67%

12+

17,71 €

33.33%

24+

16,38 €

38.33%

35+

15,50 €

41.67%

47+

14,17 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRAMID
Couleur
Gris
Diamètre extérieur
30 mm
Longueur
1000 mm
Matériau
PA
Qualité de matériaux
Epramid X-MO
Groupe
Plastiques techniques
Nom commercial
Epramid