Eriks
EPRAMID

EPRAMID Barre pleine PA6 X-MO (extrudé + sulfite de molybdène) gris ø25x1000 mm

  • ERIKS:11250063
Image 1
Ajouter à la liste

18,70 €/ Unitéhors TVA

22,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

18,70 €

-

9+

15,59 €

16.67%

17+

12,47 €

33.33%

33+

11,53 €

38.33%

50+

10,91 €

41.67%

66+

9,97 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRAMID
Couleur
Gris
Diamètre extérieur
25 mm
Longueur
1000 mm
Matériau
PA
Qualité de matériaux
Epramid X-MO
Groupe
Plastiques techniques
Nom commercial
Epramid