Eriks
EPRAMID

EPRAMID Barre pleine PA6 G-Oil (coulé rempli d'huile) vert foncé ø80x1000 mm

  • ERIKS:10036736
Image 1
Ajouter à la liste

131,42 €/ Unitéhors TVA

159,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

131,42 €

-

2+

109,52 €

16.67%

3+

87,62 €

33.33%

5+

81,04 €

38.33%

8+

76,66 €

41.67%

10+

70,09 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRAMID
Couleur
Vert foncé
Diamètre extérieur
80 mm
Longueur
1000 mm
Mode de fabrication
Moulé
Noyau creux
Non
Matériau
PA 6 G
Qualité de matériaux
Epramid G-Oil
Groupe
Plastiques techniques
Convient pour le soudage
Non
Usinable
Bon
Qualité alimentaire
Non
Nom commercial
Epramid 6 G