74,00 €/ Unitéhors TVA
89,54 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 74,00 € | - |
3+ | 61,67 € | 16.67% |
5+ | 49,34 € | 33.33% |
9+ | 45,64 € | 38.33% |
14+ | 43,17 € | 41.67% |
18+ | 39,47 € | 46.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EPRAMID |
Couleur | Vert foncé |
Diamètre extérieur | 60 mm |
Longueur | 1000 mm |
Mode de fabrication | Moulé |
Noyau creux | Non |
Matériau | PA 6 G |
Qualité de matériaux | Epramid G-Oil |
Groupe | Plastiques techniques |
Convient pour le soudage | Non |
Usinable | Bon |
Qualité alimentaire | Non |
Nom commercial | Epramid 6 G |