51,44 €/ Unitéhors TVA
62,24 €TVA incluse
12 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 51,44 € | - |
4+ | 42,87 € | 16.67% |
7+ | 34,30 € | 33.33% |
13+ | 31,72 € | 38.33% |
20+ | 30,01 € | 41.67% |
26+ | 27,44 € | 46.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EPRAMID |
Couleur | Vert foncé |
Diamètre extérieur | 50 mm |
Longueur | 1000 mm |
Mode de fabrication | Moulé |
Noyau creux | Non |
Matériau | PA 6 G |
Qualité de matériaux | Epramid G-Oil |
Groupe | Plastiques techniques |
Convient pour le soudage | Non |
Usinable | Bon |
Qualité alimentaire | Non |
Nom commercial | Epramid 6 G |