Eriks
EPRAMID

EPRAMID Barre pleine PA6 G-MO (coulé + sulfite de molybdène) noir ø70x1000 mm

  • ERIKS:11095169
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

115,06 €/ Unitéhors TVA

139,22 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

115,06 €

-

2+

95,89 €

16.67%

3+

76,71 €

33.33%

6+

70,95 €

38.33%

9+

67,12 €

41.67%

12+

61,37 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRAMID
Couleur
Noir
Diamètre extérieur
70 mm
Longueur
1000 mm
Mode de fabrication
Moulé
Noyau creux
Non
Matériau
PA 6 G
Qualité de matériaux
Epramid G-MO
Groupe
Plastiques techniques
Convient pour le soudage
Non
Usinable
Bon
Qualité alimentaire
Non
Nom commercial
Epramid 6 G