Eriks
EPRAMID

EPRAMID Barre pleine PA6 G-MO (coulé + sulfite de molybdène) noir ø100x1000 mm

  • ERIKS:11106188
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

197,00 €/ Unitéhors TVA

238,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

197,00 €

-

2+

157,60 €

20.00%

3+

145,78 €

26.00%

5+

137,90 €

30.00%

6+

126,08 €

36.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRAMID
Couleur
Noir
Diamètre extérieur
100 mm
Longueur
1000 mm
Mode de fabrication
Moulé
Noyau creux
Non
Matériau
PA 6 G
Qualité de matériaux
Epramid G-MO
Groupe
Plastiques techniques
Convient pour le soudage
Non
Usinable
Bon
Qualité alimentaire
Non
Nom commercial
Epramid 6 G