Eriks
EPRAMID

EPRAMID Barre pleine PA6 G-HT (coulé stabilicé à la chaleur) noir ø50x1000 mm

  • ERIKS:10036768
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

66,04 €/ Unitéhors TVA

79,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

66,04 €

-

3+

55,03 €

16.67%

5+

44,02 €

33.33%

10+

40,72 €

38.33%

15+

38,52 €

41.67%

20+

35,22 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRAMID
Couleur
Noir
Diamètre extérieur
50 mm
Longueur
1000 mm
Mode de fabrication
Moulé
Noyau creux
Non
Matériau
PA 6 G
Qualité de matériaux
Epramid G-HT
Groupe
Plastiques techniques
Convient pour le soudage
Non
Usinable
Bon
Qualité alimentaire
Non
Nom commercial
Epramid 6 G