Eriks
EPRAMID

EPRAMID Barre pleine PA6 G-HT (coulé stabilicé à la chaleur) noir ø100x1000 mm

  • ERIKS:10036755
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

219,68 €/ Unitéhors TVA

265,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

219,68 €

-

2+

175,74 €

20.00%

3+

162,56 €

26.00%

4+

153,78 €

30.00%

5+

140,60 €

36.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRAMID
Couleur
Noir
Diamètre extérieur
100 mm
Longueur
1000 mm
Mode de fabrication
Moulé
Noyau creux
Non
Matériau
PA 6 G
Qualité de matériaux
Epramid G-HT
Groupe
Plastiques techniques
Convient pour le soudage
Non
Usinable
Bon
Qualité alimentaire
Non
Nom commercial
Epramid 6 G