112,50 €/ Unitéhors TVA
136,13 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 112,50 € | - |
2+ | 93,75 € | 16.67% |
3+ | 75,00 € | 33.33% |
6+ | 69,38 € | 38.33% |
9+ | 65,63 € | 41.67% |
12+ | 60,00 € | 46.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EPRAMID |
Couleur | Noir |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Longueur | 1000 mm |
Mode de fabrication | Moulé |
Noyau creux | Non |
Matériau | PA 6 G |
Qualité de matériaux | Epramid 6 G |
Température de fonctionnement | de -30 jusqu'à 100 °C |
Groupe | Plastiques techniques |
Convient pour le soudage | Non |
Nom commercial | Epramid 6 G |
Résistance aux acides | Non résistant |
Résistance aux lessives | Résistant sous condition |
Résistance aux solvants | Résistant |
Protection contre l'incendie selon UL 94 | HB |