Eriks
EPRAMID

EPRAMID Barre pleine PA6 G (coulé) noir ø70x3000 mm

  • ERIKS:11466444
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

176,79 €/ Unitéhors TVA

213,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

176,79 €

-

2+

141,43 €

20.00%

4+

130,82 €

26.00%

5+

123,75 €

30.00%

7+

113,15 €

36.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRAMID
Couleur
Noir
Diamètre extérieur
70 mm
Longueur
3000 mm
Matériau
PA 6 G
Qualité de matériaux
Epramid 6 G
Température de fonctionnement
de -30 jusqu'à 100 °C
Groupe
Plastiques techniques
Convient pour le soudage
Non
Nom commercial
Epramid 6 G
Résistance aux acides
Non résistant
Résistance aux lessives
Résistant sous condition
Résistance aux solvants
Résistant
Protection contre l'incendie selon UL 94
HB