192,38 €/ Unitéhors TVA
232,78 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 192,38 € | - |
2+ | 153,90 € | 20.00% |
3+ | 142,36 € | 26.00% |
5+ | 134,66 € | 30.00% |
6+ | 123,12 € | 36.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EPRAMID |
Couleur | Noir |
Diamètre extérieur | 140 mm |
Longueur | 1000 mm |
Mode de fabrication | Moulé |
Noyau creux | Non |
Matériau | PA 6 G |
Qualité de matériaux | Epramid 6 G |
Température de fonctionnement | de -30 jusqu'à 100 °C |
Groupe | Plastiques techniques |
Convient pour le soudage | Non |
Nom commercial | Epramid 6 G |
Résistance aux acides | Non résistant |
Résistance aux lessives | Résistant sous condition |
Résistance aux solvants | Résistant |
Protection contre l'incendie selon UL 94 | HB |