Eriks
EPRAMID

EPRAMID Barre pleine PA6 G (coulé) noir ø130x3000 mm

  • ERIKS:11466453
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

398,20 €/ Unitéhors TVA

481,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

398,20 €

-

2+

348,43 €

12.50%

3+

318,56 €

20.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRAMID
Couleur
Noir
Diamètre extérieur
130 mm
Longueur
3000 mm
Matériau
PA 6 G
Qualité de matériaux
Epramid 6 G
Température de fonctionnement
de -30 jusqu'à 100 °C
Groupe
Plastiques techniques
Convient pour le soudage
Non
Nom commercial
Epramid 6 G
Résistance aux acides
Non résistant
Résistance aux lessives
Résistant sous condition
Résistance aux solvants
Résistant
Protection contre l'incendie selon UL 94
HB