47,74 €/ Unitéhors TVA
57,77 €TVA incluse
21 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 47,74 € | - |
4+ | 39,78 € | 16.67% |
8+ | 31,82 € | 33.33% |
15+ | 29,44 € | 38.33% |
22+ | 27,85 € | 41.67% |
29+ | 25,46 € | 46.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EPRAMID |
Couleur | Nature |
Diamètre extérieur | 60 mm |
Longueur | 1000 mm |
Mode de fabrication | Moulé |
Noyau creux | Non |
Matériau | PA 6 G |
Qualité de matériaux | Epramid 6 G |
Température de fonctionnement | de -30 jusqu'à 100 °C |
Groupe | Plastiques techniques |
Convient pour le soudage | Non |
Nom commercial | Epramid 6 G |
Résistance aux acides | Non résistant |
Résistance aux lessives | Résistant sous condition |
Résistance aux solvants | Résistant |
Protection contre l'incendie selon UL 94 | HB |