Eriks
EPRAMID

EPRAMID Barre pleine PA6 G (coulé) naturel ø350x1000 mm

  • ERIKS:11081095
Image 1
Ajouter à la liste

850,88 €/ Unitéhors TVA

1 029,56 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRAMID
Couleur
Nature
Diamètre extérieur
350 mm
Longueur
1000 mm
Matériau
PA 6 G
Qualité de matériaux
Epramid 6 G
Température de fonctionnement
de -30 jusqu'à 100 °C
Groupe
Plastiques techniques
Convient pour le soudage
Non
Nom commercial
Epramid 6 G
Résistance aux acides
Non résistant
Résistance aux lessives
Résistant sous condition
Résistance aux solvants
Résistant
Protection contre l'incendie selon UL 94
HB