Eriks
EPRAMID

EPRAMID Barre pleine PA6 G (coulé) naturel ø170x1000 mm

  • ERIKS:11137110
Image 1
Ajouter à la liste

253,46 €/ Unitéhors TVA

306,69 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

253,46 €

-

2+

234,45 €

7.50%

3+

221,78 €

12.50%

4+

202,77 €

20.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRAMID
Couleur
Nature
Diamètre extérieur
170 mm
Longueur
1000 mm
Mode de fabrication
Moulé
Noyau creux
Non
Matériau
PA 6 G
Qualité de matériaux
Epramid 6 G
Température de fonctionnement
de -30 jusqu'à 100 °C
Groupe
Plastiques techniques
Convient pour le soudage
Non
Nom commercial
Epramid 6 G
Résistance aux acides
Non résistant
Résistance aux lessives
Résistant sous condition
Résistance aux solvants
Résistant
Protection contre l'incendie selon UL 94
HB