Eriks
EPRAMID

EPRAMID Barre pleine PA6 FG (XT qualité-alimentairee) blanc ø40x1000 mm

  • ERIKS:12659636
Image 1
Ajouter à la liste

23,63 €/ Unitéhors TVA

28,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

23,63 €

-

8+

19,69 €

16.67%

15+

15,75 €

33.33%

29+

14,57 €

38.33%

43+

13,78 €

41.67%

57+

12,60 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRAMID
Couleur
Nature
Diamètre extérieur
40 mm
Longueur
1000 mm
Matériau
PA6
Qualité de matériaux
Epramid 6 X FG
Groupe
Plastiques techniques
Convient pour le soudage
Non
Nom commercial
Epramid 6
Résistance aux acides
Non résistant
Résistance aux lessives
Résistant sous condition
Résistance aux solvants
Résistant
Protection contre l'incendie selon UL 94
HB