Eriks
EPRAMID

EPRAMID Barre pleine PA6 FG (XT qualité-alimentairee) blanc ø30x1000 mm

  • ERIKS:12731866
Image 1
Ajouter à la liste

13,70 €/ Unitéhors TVA

16,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13,70 €

-

13+

11,42 €

16.67%

25+

9,13 €

33.33%

49+

8,45 €

38.33%

74+

7,99 €

41.67%

98+

7,31 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRAMID
Couleur
Nature
Diamètre extérieur
30 mm
Longueur
1000 mm
Matériau
PA6
Qualité de matériaux
Epramid 6 X FG
Groupe
Plastiques techniques
Convient pour le soudage
Non
Nom commercial
Epramid 6
Résistance aux acides
Non résistant
Résistance aux lessives
Résistant sous condition
Résistance aux solvants
Résistant
Protection contre l'incendie selon UL 94
HB