6,10 €/ Unitéhors TVA
7,38 €TVA incluse
1,79 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6,10 € | - |
28+ | 5,09 € | 16.67% |
55+ | 4,07 € | 33.33% |
110+ | 3,76 € | 38.33% |
165+ | 3,56 € | 41.67% |
220+ | 3,25 € | 46.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EPRAMID |
Couleur | Nature |
Diamètre extérieur | 20 mm |
Longueur | 1000 mm |
Matériau | PA6 |
Qualité de matériaux | Epramid 6 X FG |
Groupe | Plastiques techniques |
Convient pour le soudage | Non |
Nom commercial | Epramid 6 |
Résistance aux acides | Non résistant |
Résistance aux lessives | Résistant sous condition |
Résistance aux solvants | Résistant |
Protection contre l'incendie selon UL 94 | HB |