1,99 €/ Unitéhors TVA
2,41 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1,99 € | - |
83+ | 1,66 € | 16.67% |
166+ | 1,33 € | 33.33% |
331+ | 1,23 € | 38.33% |
496+ | 1,16 € | 41.67% |
661+ | 1,06 € | 46.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EPRAMID |
Couleur | Nature |
Diamètre extérieur | 10 mm |
Longueur | 1000 mm |
Matériau | PA6 |
Qualité de matériaux | Epramid 6 X FG |
Groupe | Plastiques techniques |
Convient pour le soudage | Non |
Nom commercial | Epramid 6 |
Résistance aux acides | Non résistant |
Résistance aux lessives | Résistant sous condition |
Résistance aux solvants | Résistant |
Protection contre l'incendie selon UL 94 | HB |