105,33 €/ Unitéhors TVA
127,45 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 105,33 € | - |
2+ | 87,78 € | 16.67% |
4+ | 70,22 € | 33.33% |
7+ | 64,95 € | 38.33% |
10+ | 61,44 € | 41.67% |
13+ | 56,18 € | 46.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EPRAMID |
Couleur | Nature |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Longueur | 1000 mm |
Mode de fabrication | Moulé |
Noyau creux | Non |
Matériau | PA 6 G |
Qualité de matériaux | Epramid 6 G FG |
Groupe | Plastiques techniques |
Convient pour le soudage | Non |
Nom commercial | Epramid 6 G |
Résistance aux acides | Non résistant |
Résistance aux lessives | Résistant sous condition |
Résistance aux solvants | Résistant |
Protection contre l'incendie selon UL 94 | HB |