Eriks
EPRAMID

EPRAMID Barre pleine PA6 FG (coulé qualité-alimentairee) blanc ø80x1000 mm

  • ERIKS:12731868
Image 1
Ajouter à la liste

82,94 €/ Unitéhors TVA

100,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

82,94 €

-

3+

69,12 €

16.67%

5+

55,30 €

33.33%

9+

51,15 €

38.33%

13+

48,38 €

41.67%

17+

44,24 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRAMID
Couleur
Nature
Diamètre extérieur
80 mm
Longueur
1000 mm
Mode de fabrication
Moulé
Noyau creux
Non
Matériau
PA 6 G
Qualité de matériaux
Epramid 6 G FG
Groupe
Plastiques techniques
Convient pour le soudage
Non
Nom commercial
Epramid 6 G
Résistance aux acides
Non résistant
Résistance aux lessives
Résistant sous condition
Résistance aux solvants
Résistant
Protection contre l'incendie selon UL 94
HB