Eriks
EPRAMID

EPRAMID Barre pleine PA6 FG (coulé qualité-alimentairee) blanc ø150x1000 mm

  • ERIKS:12590589
Image 1
Ajouter à la liste

243,40 €/ Unitéhors TVA

294,51 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

243,40 €

-

2+

194,72 €

20.00%

3+

180,12 €

26.00%

4+

170,38 €

30.00%

5+

155,78 €

36.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRAMID
Couleur
Nature
Diamètre extérieur
150 mm
Longueur
1000 mm
Mode de fabrication
Moulé
Noyau creux
Non
Matériau
PA 6 G
Qualité de matériaux
Epramid 6 G FG
Groupe
Plastiques techniques
Convient pour le soudage
Non
Nom commercial
Epramid 6 G
Résistance aux acides
Non résistant
Résistance aux lessives
Résistant sous condition
Résistance aux solvants
Résistant
Protection contre l'incendie selon UL 94
HB