183,04 €/ Unitéhors TVA
221,48 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 183,04 € | - |
2+ | 146,43 € | 20.00% |
4+ | 135,45 € | 26.00% |
5+ | 128,12 € | 30.00% |
7+ | 117,14 € | 36.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EPRAMID |
Couleur | Nature |
Diamètre extérieur | 130 mm |
Longueur | 1000 mm |
Matériau | PA 6 G |
Qualité de matériaux | Epramid 6 G FG |
Groupe | Plastiques techniques |
Convient pour le soudage | Non |
Nom commercial | Epramid 6 G |
Résistance aux acides | Non résistant |
Résistance aux lessives | Résistant sous condition |
Résistance aux solvants | Résistant |
Protection contre l'incendie selon UL 94 | HB |