Eriks
EPRAMID

EPRAMID Barre pleine PA6 FG (coulé qualité-alimentairee) blanc ø120x1000 mm

  • ERIKS:12731869
Image 1
Ajouter à la liste

156,00 €/ Unitéhors TVA

188,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

156,00 €

-

2+

124,80 €

20.00%

4+

115,44 €

26.00%

6+

109,20 €

30.00%

8+

99,84 €

36.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRAMID
Couleur
Nature
Diamètre extérieur
120 mm
Longueur
1000 mm
Mode de fabrication
Moulé
Noyau creux
Non
Matériau
PA 6 G
Qualité de matériaux
Epramid 6 G FG
Groupe
Plastiques techniques
Convient pour le soudage
Non
Nom commercial
Epramid 6 G
Résistance aux acides
Non résistant
Résistance aux lessives
Résistant sous condition
Résistance aux solvants
Résistant
Protection contre l'incendie selon UL 94
HB