Eriks
EPRAMID

EPRAMID Barre pleine PA6 FG (coulé qualité-alimentairee) blanc ø100x1000 mm

  • ERIKS:12590588
Image 1
Ajouter à la liste

129,73 €/ Unitéhors TVA

156,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

129,73 €

-

2+

108,11 €

16.67%

3+

86,49 €

33.33%

6+

80,00 €

38.33%

8+

75,68 €

41.67%

11+

69,19 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRAMID
Couleur
Nature
Diamètre extérieur
100 mm
Longueur
1000 mm
Mode de fabrication
Moulé
Noyau creux
Non
Matériau
PA 6 G
Qualité de matériaux
Epramid 6 G FG
Groupe
Plastiques techniques
Convient pour le soudage
Non
Nom commercial
Epramid 6 G
Résistance aux acides
Non résistant
Résistance aux lessives
Résistant sous condition
Résistance aux solvants
Résistant
Protection contre l'incendie selon UL 94
HB