109,19 €/ Unitéhors TVA
132,12 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 109,19 € | - |
2+ | 90,99 € | 16.67% |
3+ | 72,79 € | 33.33% |
6+ | 67,33 € | 38.33% |
9+ | 63,69 € | 41.67% |
12+ | 58,23 € | 46.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EPRAMID |
Couleur | Noir |
Diamètre extérieur | 50 mm |
Longueur | 1000 mm |
Mode de fabrication | Extrudé |
Noyau creux | Non |
Matériau | PA 6.6 |
Qualité de matériaux | Epramid 6.6 GF30 |
Groupe | Plastiques techniques |
Nom commercial | Epramid 6.6 |