Eriks
EPRAMID

EPRAMID Barre pleine PA6.6 XT GF30 (30% fibre de verre) noir ø36x1000 mm

  • ERIKS:10036793
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

63,57 €/ Unitéhors TVA

76,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

63,57 €

-

3+

52,98 €

16.67%

5+

42,38 €

33.33%

10+

39,20 €

38.33%

15+

37,08 €

41.67%

20+

33,90 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRAMID
Couleur
Noir
Diamètre extérieur
36 mm
Longueur
1000 mm
Mode de fabrication
Extrudé
Noyau creux
Non
Matériau
PA 6.6
Qualité de matériaux
Epramid 6.6 GF30
Groupe
Plastiques techniques
Nom commercial
Epramid 6.6