Eriks
EPRAMID

EPRAMID Barre pleine PA6.6 XT GF30 (30% fibre de verre) noir ø30x1000 mm

  • ERIKS:10036792
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

44,05 €/ Unitéhors TVA

53,30 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

44,05 €

-

4+

36,71 €

16.67%

8+

29,36 €

33.33%

15+

27,16 €

38.33%

22+

25,69 €

41.67%

29+

23,49 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRAMID
Couleur
Noir
Diamètre extérieur
30 mm
Longueur
1000 mm
Mode de fabrication
Extrudé
Noyau creux
Non
Matériau
PA 6.6
Qualité de matériaux
Epramid 6.6 GF30
Groupe
Plastiques techniques
Nom commercial
Epramid 6.6