49,80 €/ Unitéhors TVA
60,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 49,80 € | - |
4+ | 41,50 € | 16.67% |
7+ | 33,20 € | 33.33% |
13+ | 30,71 € | 38.33% |
19+ | 29,05 € | 41.67% |
25+ | 26,56 € | 46.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EPRAMID |
Couleur | Noir |
Diamètre extérieur | 45 mm |
Longueur | 1000 mm |
Mode de fabrication | Extrudé |
Noyau creux | Non |
Matériau | PA 6.6 |
Qualité de matériaux | Epramid 6 G |
Groupe | Plastiques techniques |
Nom commercial | Epramid 6.6 |