22,26 €/ Unitéhors TVA
26,93 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 22,26 € | - |
7+ | 18,55 € | 16.67% |
14+ | 14,84 € | 33.33% |
27+ | 13,73 € | 38.33% |
41+ | 12,99 € | 41.67% |
54+ | 11,87 € | 46.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EPRAMID |
Couleur | Noir |
Diamètre extérieur | 30 mm |
Longueur | 1000 mm |
Mode de fabrication | Extrudé |
Noyau creux | Non |
Matériau | PA 6.6 |
Qualité de matériaux | Epramid 6 G |
Groupe | Plastiques techniques |
Nom commercial | Epramid 6.6 |