119,30 €/ Unitéhors TVA
144,35 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 119,30 € | - |
2+ | 99,42 € | 16.67% |
3+ | 79,53 € | 33.33% |
6+ | 73,57 € | 38.33% |
9+ | 69,59 € | 41.67% |
12+ | 63,63 € | 46.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EPRAMID |
Couleur | Nature |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Longueur | 1000 mm |
Matériau | PA6 |
Qualité de matériaux | Epramid 6 X |
Groupe | Plastiques techniques |
Convient pour le soudage | Non |
Usinable | Bon |
Nom commercial | Epramid 6 |
105,28 €/ Unitéhors TVA
127,39 €TVA incluse
29 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026