Eriks
EPRAMID

EPRAMID Barre creuse PA6 XT naturel ø60/40x1000 mm

  • ERIKS:10034707
Image 1
Matière de construction avec résilience et ténacité élevées.
Ajouter à la liste

44,80 €/ Unitéhors TVA

54,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

44,80 €

-

4+

37,33 €

16.67%

8+

29,86 €

33.33%

15+

27,62 €

38.33%

23+

26,13 €

41.67%

30+

23,89 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRAMID
Couleur
Nature
Diamètre extérieur
60 mm
Diamètre intérieur
40 mm
Longueur
1000 mm
Mode de fabrication
Extrudé
Noyau creux
Oui
Poids par mètre
2.1 kg
Tolérance
+0.8...+2.5 mm
Matériau
PA6
Qualité de matériaux
Epramid 6 X
Groupe
Plastiques techniques
Convient pour le soudage
Non
Usinable
Bon
Nom commercial
Epramid 6