Eriks
EPRAMID

EPRAMID Barre creuse PA6 XT naturel ø30/20x3000 mm

  • ERIKS:11259189
Image 1
Matière de construction avec résilience et ténacité élevées.
Ajouter à la liste

49,37 €/ Unitéhors TVA

59,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

49,37 €

-

4+

41,15 €

16.67%

8+

32,92 €

33.33%

16+

30,45 €

38.33%

23+

28,80 €

41.67%

31+

26,33 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRAMID
Couleur
Nature
Diamètre extérieur
30 mm
Diamètre intérieur
20 mm
Longueur
3000 mm
Matériau
PA6
Qualité de matériaux
Epramid 6 X
Groupe
Plastiques techniques
Convient pour le soudage
Non
Usinable
Bon
Nom commercial
Epramid 6