Eriks
EPRAMID

EPRAMID Barre creuse PA6 XT naturel ø30/20x1000 mm

  • ERIKS:10034695
Image 1
Matière de construction avec résilience et ténacité élevées.
Ajouter à la liste

16,46 €/ Unitéhors TVA

19,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

16,46 €

-

12+

13,72 €

16.67%

23+

10,97 €

33.33%

46+

10,15 €

38.33%

69+

9,60 €

41.67%

92+

8,78 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRAMID
Couleur
Nature
Diamètre extérieur
30 mm
Diamètre intérieur
20 mm
Longueur
1000 mm
Mode de fabrication
Extrudé
Noyau creux
Oui
Matériau
PA6
Qualité de matériaux
Epramid 6 X
Groupe
Plastiques techniques
Convient pour le soudage
Non
Usinable
Bon
Nom commercial
Epramid 6