Eriks
EPRAMID

EPRAMID Barre creuse PA6 XT naturel ø30/15x1000 mm

  • ERIKS:10034694
Image 1
Matière de construction avec résilience et ténacité élevées.
Ajouter à la liste

16,33 €/ Unitéhors TVA

19,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

16,33 €

-

11+

13,61 €

16.67%

21+

10,89 €

33.33%

41+

10,07 €

38.33%

61+

9,53 €

41.67%

81+

8,71 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRAMID
Couleur
Nature
Diamètre extérieur
30 mm
Diamètre intérieur
15 mm
Longueur
1000 mm
Mode de fabrication
Extrudé
Noyau creux
Oui
Poids par mètre
0.7 kg
Tolérance
+0.4...+1.1 mm
Matériau
PA6
Qualité de matériaux
Epramid 6 X
Groupe
Plastiques techniques
Convient pour le soudage
Non
Usinable
Bon
Nom commercial
Epramid 6